text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 178 x 7,0 x 22,23


Het VIBSTAR trillingsdempingssysteem, speciaal ontwikkeld en gepatenteerd door Tyrolit, maakt het mogelijk om bijzonder zacht te slijpen. Door de meerlaagse structuur en de stevig verbonden kunststof flens wordt de trillingsbelasting tot 50% verminderd. Mogelijke beroepsziekten zoals spier- en skeletschade en neurologische aandoeningen en aandoeningen v

Artikelnummer 4C158607
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

Het VIBSTAR trillingsdempingssysteem, speciaal ontwikkeld en gepatenteerd door Tyrolit, maakt het mogelijk om bijzonder zacht te slijpen. Door de meerlaagse structuur en de stevig verbonden kunststof flens wordt de trillingsbelasting tot 50% verminderd. Mogelijke beroepsziekten zoals spier- en skeletschade en neurologische aandoeningen en aandoeningen van de bloedsomloop, zoals witte vingers, belemmeren u niet langer bij uw werk.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 474524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.