text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 152 x 50 x 25,4


Met de PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) compactschijf (convoluutschijf) kun je een zeer fijne afwerking genereren op een grote verscheidenheid aan oppervlakken. De reden hiervoor is het dichte, maar open doek en de harsdikte van deze gereedschappen. De bewerking verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschu

Artikelnummer 8U159964
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium

Omschrijving

Met de PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) compactschijf (convoluutschijf) kun je een zeer fijne afwerking genereren op een grote verscheidenheid aan oppervlakken. De reden hiervoor is het dichte, maar open doek en de harsdikte van deze gereedschappen. De bewerking verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. MMF compact wielen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 8U159964
EAN 9003172011790
UBB 500683254196
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34200712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.