text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 9,3 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artículo No. 7G818656
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Números de artículo

Artículo No. 7G818656
EAN 4015448412533
UBB 500583118665
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860493
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.