text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Trekker 44-5 spandiepte 250 mm spanwijdte 300 mm 9,5 T KUKKO


Twee-armig. Met krachtoverbrengende, zelfcentrerende arm. Speciaal geschikt voor vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.. Optimale aanpassing van de spil aan de as door tweezijdige spilpunt (kogel en punt)Toepassing: Voor het verwijderen van vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.

Artikelnummer 6N368194
Max. trekkracht (N) 93.2
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 250
Diepte van haakvoet (mm) 250
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Max. trekkracht (N) 93.2
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 250
Diepte van haakvoet (mm) 250
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 300
Merk Kukko

Artikelnummers

Artikelnummer 6N368194
EAN 4021176815133
UBB 500582843784
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 44-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.