text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L800xB600xH320mm groen PP handgreepopening zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Vanaf H 210 mm met gat aan de kopse zijden. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C. Bodem en zijwanden gesloten

Artikelnummer 4Y457351
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 545
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 600
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 800
Binnendiepte (mm) 740
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y457351
EAN 4031022013552
UBB 500582290010
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK800/320-0 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.