text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH420mm blauw PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 4P571521
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 362
Binnenhoogte (mm) 401
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 420
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 562
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 4P571521
EAN 4031022050311
UBB 500582174289
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/420-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.