text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm groen PP handgreepopening zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Vanaf H 210 mm met gat aan de kopse zijden. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C. Bodem en zijwanden gesloten

Artikelnummer 5M942220
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 300
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 5M942220
EAN 4031022015006
UBB 500582477716
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/320-0 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.