text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm grijs PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Artikelnummer 5J361258
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 363
Binnenhoogte (mm) 301
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 563
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 5J361258
EAN 4031022050212
UBB 500582438460
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/320-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.