text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH145mm groen PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 5D540608
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 5D540608
EAN 4031022015525
UBB 500582401070
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/145-0 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.