text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH145mm blauw PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 9L964348
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 9L964348
EAN 4031022015518
UBB 500583940456
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/145-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.