text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH320mm groen PP handgreepopening zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Vanaf H 210 mm met gat aan de kopse zijden. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C. Bodem en zijwanden gesloten

Artikelnummer 6V392779
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6V392779
EAN 4031022017949
UBB 500582943287
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/320-0 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.