text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH145mm groen PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 7A987596
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 7A987596
EAN 4031022018311
UBB 500583027825
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/145-0 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.