text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH145mm grijs PP zware belasting zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 9W949005
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 266
Binnenhoogte (mm) 126
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 366

Artikelnummers

Artikelnummer 9W949005
EAN 4031022066800
UBB 500584022510
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK400/145-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.