text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH145mm blauw PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 7L874203
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 7L874203
EAN 4031022018304
UBB 500583162382
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/145-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.