text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L300xB200xH120mm blauw PP zware belasting zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 3M925754
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 166
Binnenhoogte (mm) 110
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 120
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 266
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 3M925754
EAN 4031022051134
UBB 500581828612
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 300/120-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.