text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak hoekig 19,0 l PE grijs MAUSER


Van polyethyleen. Zwaar belastbaar en uitgerust met extra-stabiliserende stapelranden. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Kleur grijs. Art.nr. 9000 450 320 Natuurlijke kleuren

Artikelnummer 9R715693
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 300
Binnenhoogte (mm) 135
Buitenbreedte (mm) 340
Buitenhoogte (mm) 142
Buitendiepte (mm) 503
Binnendiepte (mm) 463
Merk Mauser

Artikelnummers

Artikelnummer 9R715693
EAN 4054773014739
UBB 500583948889
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 31002205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.