text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0589.001.296
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
Stahlwille Bit schroevendraaier T 40 Binnenzeskant E 6,3 L.70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0589.001.296
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
70
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
70
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
18
Goederencode
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0589.001.296
EAN
4018754012039
UBB
203122417793
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08340040