text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque screwdriver 2835 1-5 Nm WIHA


Met traploos instelbaar draaimoment en groot digitaal display Draaimoment instelbaar via een in de greep geïntegreerde draaiknop. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal wanneer de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt. Nauwkeurigheid ±6 %. Totale lengte: 134 mm - Click-control - een geïntegreerde teller registreert elk gebruik - Kalibreeralarm na elke 5.000 toepassingen (te resetten op de norm-richtwaarde) - Weergave omschakelbaar (Nm 1 in.lbs/Ncm 1 in.oz) - Herkalibreerbaar door Wiha service

Article number 4Y309757
Isolé Non
Longueur totale (mm) 134
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1-5
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 134
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1-5
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Certifié VDE Non
Marque Wiha
Model iTorque

Article numbers

Article number 4Y309757
EAN 4010995368883
UBB 500582287974
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  36888
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.