text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Stiftfrees ZYA RVS d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding


Artikelnummer 4V966491
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 4V966491
EAN 4015448599173
UBB 500751890715
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.