text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Snij-ijzer vorm B M30 x 3,5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6Q462408
Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 30
Spoed schroefdraad (mm) 45780
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 30
Spoed schroefdraad (mm) 45780
Snijmateriaal HSS

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867739
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.