text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Snij-ijzer vorm B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7M056363
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.