text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Snij-ijzer vorm B G 3/4 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7E391215
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 16
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 16
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/4 inch

Omschrijving

HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7E391215
EAN 4015448597773
UBB 500751879353
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867784
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.