text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machinetap DIN 374B M6x0,5 mm HSS-Co 6H


Artikelnummer 0J587960
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 45781
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 45781
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45750
Merk Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 0J587960
EAN 4015448594932
UBB 500751843466
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867222
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.