text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 40 plat RVS zirkoniumkorund


Zirkoniumkorund. Bijzonder hoog verspaningsrendement snijcapaciteit en extreme standtijd bij gelegeerd, ongelegeerd en temperstaalsoorten, zeer harde non-ferrometalen, RVS. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5T932567
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Zirkonia corundum

Omschrijving

Zirkoniumkorund. Bijzonder hoog verspaningsrendement snijcapaciteit en extreme standtijd bij gelegeerd, ongelegeerd en temperstaalsoorten, zeer harde non-ferrometalen, RVS. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2000843535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.