text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M24x3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Položka č. 6J085811
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 45791
Linkse draad Nee

Popis

HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Čísla materiálu

Položka č. 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867126
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.