text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M24x3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Verpakt per 1

Omschrijving

HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867163
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.