text.skipToContent text.skipToNavigation

Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 420C gehard HRC 52-60 G100 per stuk verpakt 6,000MM


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse G100
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 420C gehard HRC 52-60
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info per stuk verpakt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6 mm
Merk Fabory
Klasse G100
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 420C gehard HRC 52-60
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info per stuk verpakt

Afmetingen

D (mm) 6

Normeringen

DIN 5401
ISO 3290

Artikelnummers

Artikelnummer 66930.006.000
EAN 8715492894014
UBB 203385173687
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.