text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


Reciprove slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummer 5U057693
Schachtdiameter (mm) 127
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 46
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 127
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 46
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 127
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Flat Grinding Disc

Omschrijving

Reciprove slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 793338
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.