text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Borgringen
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
Borgringen
51456
51456.100.001
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
Tandveerring met open buitenvertanding DIN 6797 A Roestvast verenstaal A2 (1.4310) M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
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
M10
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
d1(min.)
10.5
d2(max.)
18
h (min.)
1.8
s
0.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6797-A
Artikelnummers
Artikelnummer
51456.100.001
EAN
8715492291684
UBB
950357456868
UNSPSC
31161801