text.skipToContent text.skipToNavigation

Tafelboormachine DQ 18 15,9 (S235JR) mm MK2 600-2.400 omw/min OPTI-DRILL


Aparte noodstop-slagknop. Boordiepteaanslag. Boortafel ± 45° kantelbaar en 360° draaibaar. Uit één stuk gegoten aluminium pinolehendel met softgrip-grepen. Boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondlopende koelwatergoot. Veiligheidselektronica in 24 V-gelijkspanning

Artikelnummer 1M006867
Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 568
Totale hoogte (mm) 849
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Spanwijdte boorhouder (mm) 15.9 - 15.9
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 568
Totale hoogte (mm) 849
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Spanwijdte boorhouder (mm) 15.9 - 15.9
Boordiameter staal 1e stand (mm) 15.9
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 2400
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 600 - 2400
Merk Opti-drill
Type DQ 18

Artikelnummers

Artikelnummer 1M006867
EAN 4030635042348
UBB 500581099305
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000894171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.