text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Studbolts
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22082
22082.158.155
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
155 mm
Merk
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
11
Gewicht per stuk (g)
298
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
7318154890
Afmetingen
B
1.0625
L (mm)
155
M
15.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22082.158.155
EAN
8715494375337
UBB
500578453937
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen