text.skipToContent text.skipToNavigation

Straalborstel lengte 300 mm d. 5 mm 0,08 mm messing afzetsellengte 100 mm met oo


Ideaal voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plekken zoals mondstukken, glazen flessen, slangen, buizen, boorgaten en binnenoppervlakken. Ook geschikt voor reinigen, ontstoffen, afbramen en ontlakken. Met tweevoudige draadkern en oog

Artikelnummer 1R028848
Uitvoering Penseelkop
Lengte (mm) 300
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 5
Merk Osborn
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Lengte (mm) 300
Materiaal Messing
Diameter borstel (mm) 5
Merk Osborn
Model EUPBIB012

Artikelnummers

Artikelnummer 1R028848
EAN 4013349123015
UBB 500719236225
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 0003816505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.