text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster rechte slijper 35mm wiel 25000RPM 0.5kW 1/4" PT luchtinlaat 3/6mm Chuck


Kenmerken: * De compacte spantang en moer zijn geschikt voor industrieel werk in nauwe ruimtes. * Voorzien van opname voor 6 mm en 3 mm stiften. * De luchtafvoer van de slijper wordt via een slang met demper van de machine afgevoerd. * De rubber ommanteling van het motorhuis isoleert goed tegen kou en vibraties. * De machines zijn voorzien van een veiligheidsstarter.

Artikelnummer RRI-3425RE
Toerental (1/min) 25000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 738
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 25000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 738

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-3425RE
EAN 8717981172009
UBB 500619070153
UNSPSC 31191603
Fabrikant artikelnummer RRI-3425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.