text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftsleutel met dwarsgreep sleutelwijdte 6 mm klinglengte 150 mm met PROMAT


Met 2-componentengreep voor binnenzeskantschroeven. Zijdelingse aandrijving voor het opbrengen van grote krachten. Dankzij de kogelkop zijn schroeven met een hoek van 25° mogelijk. Klingen S2-Staal. Verchroomd

Artikelnummer 7R896909
Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 6
Schachtlengte (mm) 150
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 6
Schachtlengte (mm) 150
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met kogelkop Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R896909
EAN 4015448736370
UBB 500583245880
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000825026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.