text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftsleutel met dwarsgreep sleutelwijdte 3 mm klinglengte 100 mm met PROMAT


Met 2-componentengreep voor binnenzeskantschroeven. Zijdelingse aandrijving voor het opbrengen van grote krachten. Dankzij de kogelkop zijn schroeven met een hoek van 25° mogelijk. Klingen S2-Staal. Verchroomd

Artikelnummer 9L370025
Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 3
Schachtlengte (mm) 100
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 3
Schachtlengte (mm) 100
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met kogelkop Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9L370025
EAN 4015448736332
UBB 500583934848
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000825023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.