text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftsleutel met dwarsgreep sleutelwijdte 2 mm klinglengte 100 mm met PROMAT


Met 2-componentengreep voor binnenzeskantschroeven. Zijdelingse aandrijving voor het opbrengen van grote krachten. Dankzij de kogelkop zijn schroeven met een hoek van 25° mogelijk. Klingen S2-Staal. Verchroomd

Artikelnummer 8I141902
Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 2
Schachtlengte (mm) 100
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 2
Schachtlengte (mm) 100
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met kogelkop Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8I141902
EAN 4015448736318
UBB 500583473169
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000825021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.