text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA RVS d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 1D478045
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1D478045
EAN 4015448745228
UBB 500573981791
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.