text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC speciaal steel d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Hardmetaal. Met kruisvertanding. Schacht-Ø 6 mm. Ruwfreesgereedschap met speciale geometrie voor een uitstekende verspaningsvermogen en hoge materiaalafvoer in staal en gietijzer

Artikelnummer 9V198044
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9V198044
EAN 4015448745495
UBB 500583975841
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868768
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.