text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC speciaal steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Hardmetaal. Met kruisvertanding. Schacht-Ø 6 mm. Ruwfreesgereedschap met speciale geometrie voor een uitstekende verspaningsvermogen en hoge materiaalafvoer in staal en gietijzer

Artikelnummer 5P615274
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5P615274
EAN 4015448745501
UBB 500582525571
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.