text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC RVS d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 0F699498
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0F699498
EAN 4015448745273
UBB 500573680328
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.