text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC RVS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 6X529814
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6X529814
EAN 4015448745297
UBB 500582981543
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.