text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 1 PFERD


HSS. Schacht-Ø 6 mm. Vorm C, (WRC conform DIN 8033). Ronde walsvorm

Artikelnummer 1C584057
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 60
Diameter 6
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 60
Diameter 6
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor glas Nee
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Met schacht Nee
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1C584057
EAN 4007220058824
UBB 500573991931
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 22410716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.