text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SKM d. 3 mm koplengte 12 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 2M717016
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Promat
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 2M717016
EAN 4015448675761
UBB 500581450334
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868333
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.