text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF speciaal steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Hardmetaal. Met kruisvertanding. Schacht-Ø 6 mm. Ruwfreesgereedschap met speciale geometrie voor een uitstekende verspaningsvermogen en hoge materiaalafvoer in staal en gietijzer

Artikelnummer 2I102980
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2I102980
EAN 4015448745570
UBB 500581406385
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.