text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M8X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 45 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M8
dp(max.) 5.5
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normeringen

ISO 4026
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341

Artikelnummers

Artikelnummer 07860.080.045
EAN 8717077055445
UBB 500645145375
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.