text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 50 met DIN 914


Artikelnummer 51373.100.001
Diameter
Merk Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 18.5
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 914
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merk Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 18.5
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met DIN 914

Normeringen

DIN 705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51373.100.001
EAN 8715494057967
UBB 500720254019
UNSPSC 31162400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.