text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L600xB186xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 5J634848
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 162
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 186
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 559
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 5J634848
EAN 4031022067760
UBB 500582441746
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 600/186 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.