text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L500xB186xH83mm blauw polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 8R995485
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 162
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 186
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 8R995485
EAN 4031022067722
UBB 500583609887
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 500/186 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.