text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L600xB180xH95 mm rood PP


Van polypropyleen (PP). Milieuvriendelijk. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Artikelnummer 3K172681
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 180
Buitenhoogte (mm) 95
Buitendiepte (mm) 600
Merk Fabory approved vendor
Type 520605

Artikelnummers

Artikelnummer 3K172681
EAN 4250621506795
UBB 500581799334
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer 9000449321
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.