text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L500xB160xH100/112mm grijs PK LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Ideaal voor de opslag van kleine delen in stellingsystemen. Met greep aan de kopse kant en geïntegreerde uittrekblokkering. Variabel inzetbaar door verstelbare vakverdelers (toebehoren). Het extra grote etikettenveld (etiketten zie toebehoren) kan aanvullend door beschermfolie (toebehoren) tegen vervuiling beschermd worden

Artikelnummer 0F511205
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 160
Buitenhoogte (mm) 112
Buitendiepte (mm) 500
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 0F511205
EAN 4031022052568
UBB 500573676953
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer MB 500-160 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.